Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R240 Server 3,5 GHz Intel® Xeon® Rack (1U) 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell EMC PowerEdge R240 Server Rack-Montage 1U 1-Weg 1 x Xeon E-2134 / 3.5 GHz RAM 16 GB HDD 1 TB Matrox G200 GigE kein Betriebssystem Monitor: keiner BTP
Dell EMC PowerEdge R240 Server Rack-Montage 1U 1-Weg 1 x Xeon E-2134 / 3.5 GHz RAM 16 GB HDD 1 TB Matrox G200 GigE kein Betriebssystem Monitor: keiner BTP
Artikel-Nr.:
     2753I-4775009
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KKT52
EAN/GTIN:
     5397184210086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
dell rack server
rack server
Unkomplizierte Datenverarbeitung
Steigern Sie die Leistung und die Skalierbarkeit, und vereinfachen Sie Ihre IT-Umgebung mit einem Einsteiger-1-HE-Rack-Server für Web-Hosting- und Mehrzweckanwendungen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessor
E-2134
Anzahl Prozessorkerne
4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Threads
8
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Ablageschienen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Software
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Microsoft Windows Server with Hyper-V</li><li>Red Hat Enterprise Linux</li><li>SUSE Linux Enterprise Server</li><li>VMware ESXi </li><li>Citrix XenServer</li><li>Ubuntu Server</li><li>Certify XenServer</li></ul>
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Kapazität
1000 GB
Unterstützte RAID-Controller
PERC H330
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
RAM-Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speichersteckplätze
4 x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
753 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
15900 g
Leistung
Stromversorgung
250 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9 Express
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
534.5 mm
Höhe
42.8 mm
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
2
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 962,10*
€ 967,50*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 962,11*
€ 967,51*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 962,19*
€ 967,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.038,86*
€ 1.043,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.048,23*
€ 1.052,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,50*
€ 1.151,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,10*
€ 1.144,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PER240_3715
ab € 476,27*
Zubehör
Dell
PER240_1513V
ab € 60,42*
Zubehör
Dell
PER240_3813V
ab € 133,11*
Zubehör
Dell
PER240_3713V
ab € 292,92*
Zubehör
Dell
PER240_3913V
ab € 207,82*
Zubehör
Dell
PER240_4013V
ab € 368,33*
Zubehör
Dell
PER240_1515V
ab € 115,75*
Zubehör
Dell
PER240_3815V
ab € 221,13*
Zubehör
Dell
PER240_3715V
ab € 511,01*
Zubehör
Dell
PER240_3915V
ab € 351,26*
Zubehör
Dell
PER240_4015V
ab € 591,54*
Zubehör
Dell
385-BBKJ
ab € 50,54*
Zubehör
Dell
385-BBKK
ab € 91,51*
Zubehör
Dell
385-BBKL
ab € 218,72*
Zubehör
Dell
385-BBLF
ab € 46,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.