Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6EP1336-1LB00 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6EP1336-1LB00 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Siemens 6EP1336-1LB00 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65275290
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1336-1LB00
EAN/GTIN:
     4025515154549
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1630 mm
Verpackungstiefe
1430 mm
Verpackungshöhe
1900 mm
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19613BA21
ab € 83,08*
Zubehör
Siemens
6EP43477RB000AX0
ab € 89,92*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA41
ab € 94,49*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA21
ab € 92,49*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 133,65*
Zubehör
Siemens
6EP44387EB003DX0
ab € 184,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.