Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN MF DR 3RU 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN MF DR 3RU 19"
DEHN MF DR 3RU 19"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65263809
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929335
EAN/GTIN:
     4013364228672
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1420 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1380 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Zink
Rack-Kapazität
3U
Kompatible Regalbreite
19 "
Wandmontage
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,75*
€ 127,033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.