Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR AC2000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR AC2000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR AC2000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR AC2000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR AC2000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR AC2000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR AC2000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65238555
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     WAC124-100PES
EAN/GTIN:
     606449135763
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der WAC124 bietet Hochgeschwindigkeits-WLAN – erschwinglich, einfach in der Einrichtung und ohne zusätzliche Infrastruktur- und Bereitstellungskosten. Es ist die perfekte WLAN-Lösung für kleine Büros, Cafés, Einzelhändler usw. Ausgestattet mit der neuesten WLAN-Technologie bietet der WAC124 die Leistung und Sicherheit, die notwendig sind, damit Ihr Kleinunternehmen, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden stets verbunden sind.

Typische Anwendungsbeispiele
- Kleines Büro
- Home Office
- Studentenwohnheim
- Einzelhandelsgeschäfte

Hohe Leistungsfähigkeit und umfassende Abdeckung
- Leistungsstarkes Dualband 802.11ac-WLAN mit bis zu 2 GBit/s
- Verbesserte Abdeckung und Multi-User-Funktion mit 4x4 Wave2 802.11ac-Router mit MU-MIMO
- Höchste Leistung und Abdeckung in dicht besiedelten Bereichen mit Beamforming und Airtime Fairness

Einfache Konfiguration
- Schnelle Registrierung aller NETGEAR Produkte mit der NETGEAR Insight App
- Schnelle Einrichtung und Konfiguration mit einfacher und intuitiver grafischer Benutzeroberfläche
- Umfassende Überwachungsfunktionen mit webbasiertem Zugriff

Zusätzliche Funktionen
- Drei dedizierte und sichere Netzwerke (SSID) für separate Gast-, Admin- und Mitarbeiter-WLAN-Netzwerke
- Vier (4) integrierte Gigabit-Netzwerkanschlüsse für den Anschluss an PC, Drucker, PoS und andere kabelgebundene Geräte
- Ein USB-Port kann zur gemeinsamen Nutzung von Daten von einer lokalen Festplatte oder einem NAS-Laufwerk verwendet werden
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, USB, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WDS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1733 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1733 Mbit/s
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
64
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Auto MDI/MDI-X
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromversorgung
18 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150.76 mm
Tiefe
235.51 mm
Höhe
54.5 mm
Gewicht
377 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
364 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
970 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Zertifizierung
CE
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 44,76*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 82,91*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 123,39*
Zubehör
Netgear
PMB0S12-10000S
ab € 14,08*
Zubehör
Netgear
PMB0S32-10000S
ab € 28,04*
Zubehör
Netgear
PMB0S52-10000S
ab € 37,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.