Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-829080 Herst.-Nr.: 01689 EAN/GTIN: 4010995016890 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Gewicht | 5.1 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | 10 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,415* | € 0,635* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,43* | € 0,66* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,443* | € 0,683* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,46* | € 0,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|