Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral MICROSD MEMORY CARD 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral MICROSD MEMORY CARD 2 GB
Integral MICROSD MEMORY CARD 2 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6243750
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSD2GV2
EAN/GTIN:
     5060139222389
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Sonstige Funktionen
Verpackungslänge
8 mm
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.