Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ErgoStar L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha ErgoStar L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wiha ErgoStar L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wiha ErgoStar L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62351713
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41483
EAN/GTIN:
     4010995414832
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Zudem sind die farbigen Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar und dank des Leuchtlacks auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von vergessenen Werkzeugen in der Maschine verringert. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Das Stiftschlüsselset enthält neun farbige Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
91 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
15 mm
Schlüsselgewicht
2 g
Schlüsselgröße 2 langer Arm
101 mm
Schlüsselgröße 2 kurzer Arm
18 mm
Schlüsselgewicht 2
3 g
Schlüsselgröße 3 langer Arm
113 mm
Schlüsselgröße 3 kurzer Arm
20 mm
Schlüsselgewicht 3
9 g
Schlüsselgröße 4 langer Arm
128 mm
Schlüsselgröße 4 kurzer Arm
23 mm
Schlüsselgewicht 4
9 g
Schlüsselgröße 5 langer Arm
142 mm
Schlüsselgröße 5 kurzer Arm
29 mm
Schlüsselgewicht 5
17 g
Paketgewicht
427 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Kugelkopf
Ja
Farbkodiert
Ja
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
369015F
ab € 1,41*
Sonstiges
Wiha
369100F
ab € 7,77*
Sonstiges
Wiha
369020F
ab € 1,41*
Sonstiges
Wiha
369025F
ab € 1,47*
Sonstiges
Wiha
369030F
ab € 1,63*
Sonstiges
Wiha
369040F
ab € 2,13*
Sonstiges
Wiha
369050F
ab € 2,44*
Sonstiges
Wiha
369060F
ab € 3,17*
Sonstiges
Wiha
369080F
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.