Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Exrteme PRO 512 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Exrteme PRO 512 GB SDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Exrteme PRO 512 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62347682
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXXY-512G-GN4IN
EAN/GTIN:
     619659171148
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.92 mm
Tiefe
23.91 mm
Höhe
2.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
170 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Weitere Suchbegriffe: sandisk sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,91*
€ 300,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.