Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sandisk Exrteme PRO 128 GB Speicherkarte SDXC Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-IMHR6R4
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXXY-128G-GN4IN
EAN/GTIN:
     0619659170325
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.92 mm
Tiefe
23.91 mm
Höhe
2.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
170 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 31,10*
€ 34,44*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 31,20*
€ 34,54*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,08*
€ 36,41*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,58*
€ 36,92*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 33,66*
€ 37,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59089
ab € 5,26*
Zubehör
Goobay
59090
ab € 8,60*
Zubehör
Goobay
59091
ab € 8,95*
Zubehör
LogiLink
CR0034A
ab € 5,37*
Zubehör
LogiLink
CR0041
ab € 3,99*
Zubehör
LogiLink
CR0042
ab € 13,11*
Zubehör
LogiLink
CR0045
ab € 12,68*
Zubehör
SanDisk
SDDR-409-G46
ab € 15,84*
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 19,50*
Zubehör
Hama
00173400
ab € 16,26*
Zubehör
LogiLink
CR0044
ab € 4,52*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.