Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk Exrteme PRO 64 GB Speicherkarte SDXC Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-IMGR6R4
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXXY-064G-GN4IN
EAN/GTIN:
     0619659169299
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht & Abmessungen
Breite
31.92 mm
Tiefe
23.91 mm
Höhe
2.17 mm
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
170 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 20,15*
€ 23,13*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,16*
€ 23,14*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,43*
€ 26,53*
pro Stück
€ 19,40*
ab € 23,75*
€ 26,88*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 23,77*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59090
ab € 8,51*
Zubehör
Goobay
59091
ab € 9,16*
Zubehör
LogiLink
CR0033
ab € 12,14*
Zubehör
LogiLink
CR0034
ab € 8,35*
Zubehör
SanDisk
SDDR-409-G46
ab € 15,53*
Zubehör
SanDisk
SDDR-399-G46
ab € 16,21*
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 15,50*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 3,96*
Zubehör
Goobay
59089
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.