Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Toshiba THN-N203N0320E4 Speicherkarte 32 GB SD Klasse 10 UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-443221
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     THN-N203N0320E4
EAN/GTIN:
     4047999411192
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht & Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
X-ray proof
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,23*
€ 7,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,27*
€ 7,08*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 5,34*
€ 7,17*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 7,59*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toshiba
THN-M203K0160EA
ab € 3,47*
Ähnlich
Toshiba
THN-N203N0640E4
ab € 10,34*
Ähnlich
Toshiba
THN-N203N1280E4
ab € 21,12*
Ähnlich
Toshiba
THN-M203K0320EA
ab € 4,39*
Ähnlich
Toshiba
THN-M203K0640EA
ab € 7,99*
Ähnlich
Toshiba
THN-M203K1280EA
ab € 18,11*
Ähnlich
Toshiba
THN-N203N0160E4
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.