Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR SFP+ DirectAttach 1m Glasfaserkabel SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR SFP+ DirectAttach 1m Glasfaserkabel SFP+
NETGEAR SFP+ DirectAttach 1m Glasfaserkabel SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6057601
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AXC761-10000S
EAN/GTIN:
     606449076349
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
  • Direct Attach SFP+ copper cable (10GSFP+Cu)
    - SFP+ connector an beiden Seiten
    - Passt in jedes 10 GE SFP+ interface (front)
    - Unterstützt 10 Gigabit Ethernet (1 m Länge)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
GSM4210P-100NES
ab € 524,36*
Zubehör
Netgear
XSM7224S-100EUS
ab € 5.192,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.