Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CC1101EP02 computer cooling system Prozessor Kühler 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-CC1101EP02 computer cooling system Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Akasa AK-CC1101EP02 computer cooling system Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Akasa AK-CC1101EP02 computer cooling system Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6056674
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC1101EP02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
Sehr kompakter und leise laufender Aluminium-Kühler für AMD-CPUs mit geringem Stromverbrauch. Durch sein schmales Design mit einer Gesamthöhe von 30.8mm ist er die perfekte Lösung für mini-ITX-, HTPC- und SFF-Systeme. Aluminium-Heatsink mit leise laufendem EBR-gelagertem Lüfter für eine hohe Effizienz und lange Lebensdauer. Multidirektionales Aluminium-Heatsink maximiert Wärmeableitung. PWM-Lüfter sorgt für optimale Belüftung von CPU, Motherboard und VRM bei minimalem Geräuschpegel. Exzenterhebelbefestigung für einfache Installation, sichere Befestigung und maximale Kompatibilität auf AMD-Plattformen. Bereits aufgetragene Hochleistungs-Wärmeleitpaste sorgt für eine saubere und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.25 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
182 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 29 mm
Energiebedarf
12V DC
Stecker
4pin PWM
Drehgeschwindigkeit
600 RPM
Produktlebensdauer
40000 h
Luftstrom
22.44 CFM
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket 754, Socket 939
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
21 dB
Weitere Suchbegriffe: SMD Kühlkörper, cpu lüfter sockel 939, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.