Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker XL1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker XL1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Noiseblocker XL1 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6035136
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     XL1
EAN/GTIN:
     4250051901504
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Qualität und Zuverlässigkeit günstig Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit. Unsere preisgünstigste Lüfterserie bewegt sich dabei auf einen so hohen Niveau, das andere Anbieter selbst mit deutlich teureren "High End" Lüftern bei einem direkten Vergleich den Kürzeren ziehen. Vergleichen Sie und Überzeugen Sie sich selbst! Detail Informationen: - Hochwertiges stabiles glasfaserverstärktes Chassis im Classic Design mit Antidust Polycarbonat Rotor. - Extra langes Anschlusskabel. - Inkl. 4 Original NB-Slics zur schwingungsfreien werkzeuglosen Montage. - Extrem niedrige Startspannung ! - Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb. Höchste Sicherheit: - Falschpol-und Überlastungsschutz, Restartfunktion, extrem ausfallsicher - Extrem leise Lager Höchste Qualität - Lieferumfang Retailverpackt inkl. 4 NB-Slics. - 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Nennstrom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 25 x 120 mm
Drehgeschwindigkeit
1000 RPM
Produktlebensdauer
80000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
13 dB
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Noiseblocker
XK1
ab € 28,30*
Zubehör
Noiseblocker
XLP
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.