Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netz-Y-Kabel, 1x Schutzkontakt ST zu 2x Kaltgeräte ST, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Netz-Y-Kabel, 1x Schutzkontakt ST zu 2x Kaltgeräte ST, 1,8m
InLine Netz-Y-Kabel, 1x Schutzkontakt ST zu 2x Kaltgeräte ST, 1,8m
InLine Netz-Y-Kabel, 1x Schutzkontakt ST zu 2x Kaltgeräte ST, 1,8m
InLine Netz-Y-Kabel, 1x Schutzkontakt ST zu 2x Kaltgeräte ST, 1,8m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6021328
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Das Netz-Y-Kabel ermöglicht den Anschluss von 2 Geräten an eine Steckdose.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.