Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 64GB PREMIUM HIGH SPEED MICROSDHC/XC V30 UHS-I U3 MicroSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 64GB PREMIUM HIGH SPEED MICROSDHC/XC V30 UHS-I U3 MicroSD
Integral 64GB PREMIUM HIGH SPEED MICROSDHC/XC V30 UHS-I U3 MicroSD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59933075
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDX64G-100/70V30
EAN/GTIN:
     5055288441354
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
70 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.