Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62646 Herst.-Nr.: 46552 EAN/GTIN: 4040849465529 |
| |
|
| | |
| Batteriehalter , 2x Mignon "AA" mit Lötanschluss
Abmessungen: 61,4 x 30,4 x 13,8 mm Batteriehalter passend für Zellen der Bauform: 2x Mignon (AA)
Abmessungen: 58 x 32 x 14,5 mm Anschluss: mit Lötanschluss Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 61.4 mm | | Tiefe | 30.4 mm | | Höhe | 13.8 mm | Design | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Kompatibilität | 2x AA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,29* | € 0,46* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,34* | € 0,54* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,28* | € 0,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,06* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|