Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS256MSK64V1N Speichermodul 2 GB 1 x 8 GB DDR3 1066 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS256MSK64V1N Speichermodul 2 GB 1 x 8 GB DDR3 1066 MHz
Transcend TS256MSK64V1N Speichermodul 2 GB 1 x 8 GB DDR3 1066 MHz
Transcend TS256MSK64V1N Speichermodul 2 GB 1 x 8 GB DDR3 1066 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5926371
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MSK64V1N
EAN/GTIN:
     760557818854
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Transcends DDR3 SO-DIMM bieten eine hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Notebooks, Industriecomputer mit Small Formfaktor, POS Terminals, medizinische Geräte und Mini-ITX-Systeme. Diese Module werden mit hochwertigen Marken DRAM-Chips und Materialien hergestellt und sind 100% getestet, um Stabilität und Multi-Systemkompatibilität zu gewährleisten. - 100% auf Stabilität, Kompatibilität und Leistung getestet - Hochwertige DRAM-Chips und Materialien - PCB Design konform zu der JEDEC Norm. Gewährleistet Multi-Plattform-Kompatibilität
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
7
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 2gb, ddr3 ram, ddr3 ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MSK64V1U
ab € 19,47*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V1N
ab € 39,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.