Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sandisk 64GB Extreme microSDXC Speicherkarte Class 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D670991
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXA2-064G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0619659169770
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsinformation
Speicheradapter enthalten
SD
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,79*
€ 16,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 16,57*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 15,04*
€ 17,80*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,48*
€ 19,31*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 16,63*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
AA0068
ab € 1,75*
Zubehör
LogiLink
CR0034
ab € 7,30*
Zubehör
SanDisk
SDDR-489-G47
ab € 15,53*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 4,01*
Zubehör
Goobay
38656
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.