Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JVC GZ-RY980HEU Camcorder 18,9 MP CMOS Handkamerarekorder Schwarz 4K Ultra HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-373081
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     GZ-RY980HEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Camcorder
Unterwasserlautsprecher
Videocamera
Videokamera
Das Spitzenmodell der Everio R Linie bietet 4K-Auflösung und präsentiert sich mit seinem "QUAD-PROOF"-Gehäuse und Longlife-Akku als unverwüstlicher Allwetter-Camcorder. Dabei beeindruckt die Outdoor-Cam nicht nur mit hervoragender Bildschärfe, großem Detailreichtum und ausgewogener Farbwiedergabe sondern ist auch vor Kälte, Wasser, Staub und ruppiger Behandlung geschützt.

Atemberaubend realistische und detailreiche Videoaufnahmen
Der GZ-RY980 ist die erste 4K Videokamera mit Quad Proof 4-fach Schutz im kompakten Camcorderformat. Dank seiner 4K-UHD-Auflösung (70Mbps, 4-fach Full HD) gelingen exzellente Videoaufnahmen mit hervorragender Schärfe und großem Detailreichtum.

Dank des bewährten "QUAD PROOF"-Gehäuses ist er geschützt gegen Wasser, Stöße, Frost und Staub: wasserdicht bis 5 Meter Tiefe, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1,5 Meter, frostbeständig bis zu -10°C und obendrein noch staubdicht. Beste Voraussetzungen also, um ihn auch bei Wind und Wetter, auf Outdoor- oder Bikingtouren oder zum Schnorcheln und am Strand dabei zu haben.

Maximales Potential für 4K Videos
Neu entwickeltes JVC 4K GT Objektiv
Das maßgeschneiderte Objektiv mit 10fach optischem Zoom liefert feinste Auflösungen und einen Weitwinkelbereich von 29,9 mm bei äußerst kompakter Bauweise.

Neuer, leistungsstarker Bildprozessor – FALCONBRID 4K
Die neue Prozessoreinheit ermöglicht die Verarbeitung großer Datenmengen des 4K Bildformats in bester Videoqualität bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

Wi-Fi Funktionen (mit optionalem Adapter*)
Fernbedienung über externes Display
Mit der Fernsteuerung über WiFi lassen sich sämtliche Einstellungen wie beispielsweise Blende, Fokus, Verschlusszeit, Belichtungsautomatik oder Weissabgleich bequem und übersichtlich am Smartphone, Tablet oder Laptop vornehmen und direkt am eingeblendeten Live-Bild überprüfen. So können natürlich auch Videoaufnahmen oder Zeitraffer von Ferne gestartet und überwacht werden.

Live Streaming
Streamen Sie Ihre Videoaufnahme in Full-HD (Video/Audio) direkt ins Internet oder auf Social Media Plattformen. Sie können sogar während des Live Streamings parallel in Full-HD (Video/Audio) aufnehmen. So lassen sich Sportveranstaltungen oder Familienfeiern direkt ins Internet übertragen, während sie auch auf der SD-Karte abgespeichert werden.
* Wir empfehlen die Verwendung des TP Link Adapters TL-WM725N

4K Zeitrafferaufnahmen
Lassen Sie die Zeit schneller laufen: mit der 4K Time Lapse Funktion erstellen Sie ganz einfach professionelle Zeitrafferaufnahmen in bester Videoqualität. Sie können dabei nicht nur die verschiedenen Aufnahmeintervalle (1/2/5/10/30 Sek., 1/2/5/10/30/60 Min.) sondern auch wichtige Parameter wie Blende, Belichtungszeit, Weißabgleich oder Fokus manuell einstellen. Da Zeitrafferaufnahmen direkt im Videoformat abgespeichert werden, entfällt das lästige Editieren mit einer Spezialsoftware.
Begeistern Sie mit kreativen Videoaufnahmen, bei denen die Zeit wie im Flug vergeht.

Dual SD Kartenslot
Auf einer 64 GB Karte* lassen sich ca. 1 Std. 45 min 4K Video aufnehmen. Dank der Möglichkeit von zwei Steckplätze können Sie unterbrechungsfreie Videos über zwei Karten erstellen und damit die Aufnahmezeit verdoppeln. Im Full-HD Modus kann auf zwei Karten parallel aufgenommen worden (z.B. als Back-up).

*SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis: Für 4K oder High Speed Videoaufnahmen sind SD-Karten der Klasse 10 oder höher erforderlich. Achten Sie beim Kauf auf das "Class 10" Symbol.

Spitzensound mit externem Mikrofon
Brilllante und realitätsnahe 4K Videos verdienen auch einen hervorragenden Sound mit beeindruckenden O-Tönen. Deshalb lässt sich über die Miniklinkenbuchse ein externes Mikrofon anschließen, das die Möglichkeiten für faszinierende Originaltöne deutlich erweitert.

Das Fotobeispiel zeigt die Erweiterung durch ein optionales Mikrofon mit Montageschiene.

Hinweis: Mikrofon und Montageschiene sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
620 g
Sucher
Kamera Sucher
Elektronisch
Weitere Spezifikationen
Stoßfest
Ja
Objektivabdeckung enthalten
Ja
Batterie
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Unaufhörliche Videoaufnahmezeit
4.5 h
Batteriekapazität
6400 mAh
Batteriespannung
3.6 V
Aufladequelle
USB
Stillstehendes Bild
Maximale Bildauflösung
3840 x 2160 Pixel
Standbild Auflösung(en)
3840x2160, 1920x1080
Unterstützte Bildformate
JPEG
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Gesichtserkennung
Ja
Autofokus (AF)-Hilfslicht
Ja
Bildsensor
Megapixel insgesamt
18.9 MP
Sensor-Typ
CMOS
CCD-Sensorgröße
1/2.3 Zoll
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC,HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Manuell
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.0 (3.1 1, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl Mini-HDMI Anschlüsse
1
USB Konnektivität
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösungen
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC,AVCHD,H.264,MOV,MPEG4,Quicktime
Unterstützte Video-Modi
1080p,2160p
Vorweg aufnehmen
Ja
Maximale Bildfrequenz
120 fps
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
ferngesteuert
Ja
Selbstauslöser
2,5,10 s
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9
Mindest Ablichtung
3 Lux
Bildprozessor
FALCONBRID
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Türkisch
Speichermedien
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SDHC,SDXC
Speichersteckplätze
2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
PCM digitales Audio
16-bit/48 kHz
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Windfilter
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 80 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Eingebaute Anzeige
Ja
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Anzeige
LCD
Bildschirmauflösung (numerisch)
460000 Pixel
Touchscreen
Ja
Technische Details
Staubdicht
Ja
Frostbeständig
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Wasserdicht bis
5 m
Schutzfunktion
Staubresistent, Gefrierbeständig, Schockresistent, Wasserdicht
Stoßfest bis zu
1.5 m
Gestützte Stativbefestigung
Ja
Linsensystem
Optischer Zoom
10 x
Digitaler Zoom
200 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
3.76 - 37.6 mm
Kameralinse entspricht 35 mm
29.9 - 299 mm
Filtergröße
46 mm
Minimale Blendenzahl
1,8
Maximale Blendenzahl
2,8
Weitere Suchbegriffe: jvc camcorder, camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
Frei Haus
ab € 614,40*
€ 672,37*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 708,84*
€ 711,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 754,14*
€ 782,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 921,10*
€ 922,29*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,37*
€ 800,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,61*
€ 775,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,40*
€ 731,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00004175
ab € 14,59*
Sonstiges
Hama
00103831
ab € 8,64*
Sonstiges
Intenso
3413490
ab € 6,78*
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 3,70*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,25*
Sonstiges
Renkforce
RF-4190841
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.