Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Großformatdrucker
>
Großformatpapier
>
Proofingpapier-Rollen
>
Artikel
Epson Proofing Paper White Semimatte, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-590375
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S042004
EAN/GTIN:
8715946343037
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Kopierpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
Da das Epson Proofing Paper White Semimatte mit 250µm naturweißer Basis konzipiert wurde, ist es frei von Weißtönern und ideal für die Proofherstellung eines breiten Spektrums farbkritischer Offsetdruckdruckverfahren für den kommerziellen Gebrauch. Es wird vor allem für High-End-Bogendruckprodukte benutzt, wie z. B. Broschüren, Prospekte, Buchumschläge und Poster.
Aufgrund seiner Kaschierung gemäß strenger Normen, wurde Proofing Paper White Semimatte speziell für Proofanwendungen mit Epson UltraChrome™ K3 Tinten optimiert und weist hervorragende kurzfristige Stabilität auf. Aufgrund von Gewicht, Grundtönung und weitem Farbraum, ist es die perfekte Wahl für gewerbliche Proofverfahren.
Wie alle innovativen Medien von Epson ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
655 mm
Paketgewicht
6000 g
Verpackungshöhe
145 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
30.5 m
Rollenbreite
610 mm
Druckmediengewicht
250 g/m²
Oberflächentyp
Halbmatt
Größe (Imperial)
24 "
Druckmedien - Stärke
250 µm
Ursprungsland
Deutschland
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Großformat Medien
Weitere Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
,
Rollen-Kopierpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
Proofingpapier-Rollen
,
Proofpapier-Rollen
,
plotterpapier gestrichen
,
plotterpapier
,
großformatdruckmedien
,
großflächenmaterialien
,
plakatdruckmedien
,
werbeplanen
,
bannerstoffe
,
roll-up medien
,
digitaldruckfolien
,
werbebanner
,
beschriftungsfolien
,
messegrafiken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
€ 9.999,13*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro
Epson
C11CE39301A2
€ 3.305,71*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson
C11CE39301A3
€ 3.733,19*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
€ 2.665,07*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
€ 4.321,68*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
€ 5.000,39*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
€ 3.672,70*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
€ 4.802,07*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson
C11CH13301A2
€ 6.891,39*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.