Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GC-WB1733D-I Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 1733 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GC-WB1733D-I Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 1733 Mbit/s
Gigabyte GC-WB1733D-I Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 1733 Mbit/s
Gigabyte GC-WB1733D-I Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 1733 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58900544
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GC-WB1733D-I
EAN/GTIN:
     4719331803513
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Sonstige Funktionen
Anzahl der Antennen
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11w
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2
Bluetooth-Version
5.0
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.