Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec MR-SA1041 Speicherserver Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec MR-SA1041 Speicherserver Schwarz, Blau
Fantec MR-SA1041 Speicherserver Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5882333
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1435
EAN/GTIN:
     4250273414356
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
SAS + SATA 150MB/s, 300MB/s & 600MB/s Backplane für 4x 2,5" Festplatten (max. Bauhöhe 15mm) in 1x 5,25" Einschub. Mit 2x 40mm Lüfter an der Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
eSATA
Ja
Leistungen
Typ
Speicherserver
Design
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
175 x 146 x 42 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows Mac Linux
Lüfter
2 x 40mm
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV, CSA, CE, ROHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.