Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75512-V Netzwerkkabel Violett 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75512-V Netzwerkkabel Violett 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS75512-V Netzwerkkabel Violett 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58812115
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75512-V
EAN/GTIN:
     4017538071361
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
  • konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
    - Cat 7 getestet bis 600 Mhz
    - Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Belegung: TIA/EIA 568B
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
    - Kabelaufbau: AWG 26/7
    - Adern Material: Kupfer
    - Stecker Material: vergoldet 3µ
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.