Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00104379 Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00104379 Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10
Hama 00104379 Speicherkarte 64 GB SDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5870943
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00104379
EAN/GTIN:
     4047443101822
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Highlights - SecureDigital Extended Capacity Ultra Card (SDXC), entspricht SD-3.0-Standard; - nur geeignet für Endgeräte mit SDXC-Steckplatz (nicht rückwärtskompatibel zu Standard-SDHC-Cards); - Schutz gegen unbeabsichtigtes Überschreiben der Daten; - beliebig oft beschreib- und löschbar; - Geschwindigkeitsklasse 10 (minimale Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s); - Datenübertragungsrate: max. 25 MB/s Lesen, max. 20 MB/s Schreiben (systemabhängig); - Ausführung: SD Extended Capacity; - Class: Class 10; - Maße: 32 x 24 x 2,1 mm; - Serie: High Speed Gold; - Speicherkapazität: 64 GB.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
24 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
25 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
32 x 2.1 x 24 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 4,55*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 4,56*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 4,07*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 4,09*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 5,23*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 4,98*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 4,30*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 4,61*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 4,24*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama
00123978
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 9,82*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 9,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.