Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CR0015 Kartenleser USB 2.0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CR0015 Kartenleser USB 2.0 Blau
LogiLink CR0015 Kartenleser USB 2.0 Blau
LogiLink CR0015 Kartenleser USB 2.0 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5794983
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0015
EAN/GTIN:
     4052792004632
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Beschreiben und lesen Sie Ihre Karten auf stilvolle Art. Das elegante Design dieses LogiLink Kartenlesers schafft es nicht nur sich optisch an Ihren Arbeitsplatz anzupassen, sondern auch noch alle Blicke auf sich zu ziehen. Und durch die äußerst geringen Abmessungen ist dieser Kartenleser im Miniformat auch ideal für den mobilden Einsatz geeignet. - USB 2.0 Cardreader im Mini Format; - Platzsparende Ausführung auch zum Mitnehmen; - Kartenlese- und Schreibperipherie für; - MMC, RS-MMC, SD, SD-HC, Micro-SD; - Anschluss an externen USB 2.0 Anschluss; - Maximale Übertragungsrate: 480 Mbit /Sek; - Stromversorgung: DC +5,0 Volt über USB Port; - Schutzvorrichtung gegen Staub und Schmutz; - Geeignet für MAC und PC; - ROHS konform, CE, FCC.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Technische Details
USB
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC
Produktfarbe
Blau
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 Mac
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
97 x 267 x 97 mm
Anzahl Slots
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.