Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMV4GX3M1A1333C9 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMV4GX3M1A1333C9 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Corsair CMV4GX3M1A1333C9 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5784179
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV4GX3M1A1333C9
EAN/GTIN:
     843591010061
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
corsair ddr3 ram 4gb
ddr3 ram 4gb
Produktbeschreibung
4-GB-DDR3-Speichermodul, 1.333 MHz

Wichtigste Merkmale
- Garantiert funktionsfähig mit allen Zwei- und Dreikanal-Intel- und AMD-Plattformen
- Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts

Lieferumfang
Ein 4-GB-Speichermodul

Systemanforderungen
Zur Verwendung mit allen DDR3-Hauptplatinen mit zwei oder drei Speicherkanälen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Pins
240
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
5
Speicherspannung
1.5 V
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMD1018/2GB
ab € 49,97*
Zubehör
Coreparts
MMH9675/4096
ab € 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.