Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec DB-ALU3 Schwarz 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec DB-ALU3 Schwarz 3.5 Zoll
Fantec DB-ALU3 Schwarz 3.5 Zoll
Fantec DB-ALU3 Schwarz 3.5 Zoll
Fantec DB-ALU3 Schwarz 3.5 Zoll
Fantec DB-ALU3 Schwarz 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5759692
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1434
EAN/GTIN:
     4250273414349
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
USB 3.0 Superspeed. Einfache Installation durch Plug & Play. Blaue LED - Anzeige für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff. Das Gerät kann auch an USB 2.0 und USB 1.1 Anschlüssen betrieben werden. Eigenschaften: Netzschalter rückseitig; Status LED in Blau; Für alle 3,5" SATA HDD geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
32 x 192 x 120 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows Mac Linux
Energiebedarf
100 - 240V/50 - 60Hz
Datenrate
5 Gbit/s, 480 Mbit/s
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.