Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 461-10053 Kabelschloss Edelstahl 2,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 461-10053 Kabelschloss Edelstahl 2,2 m
DELL 461-10053 Kabelschloss Edelstahl 2,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5689582
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     461-10053
EAN/GTIN:
     8592978073510
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
  • Merkmale 1 : Das Twin Microsaver kann verwendet werden, um die das Öffnen der CPU zu verhindern und auch den Flachbildschirm zu sichern. Die Sicherung de CPU schützt sowohl den Speicher als auch den Prozessor vor Diebstahl
    - Merkmale 2 : Das Twin Microsaver kann zum Schutz von Notebooks & Dell-Flachbildschirmen, Andockstationen oder Dell-Projektoren verwendet werden
    - Merkmale 3 : Wenn Sie das Twin Microsaver an Ihrer Andockstation anschließen, wird neben der eigentlichen Sicherung des Notebooks auch sichergestellt, dass das Notebook nicht vom Platz entwendet werden kann. Ihre Sicherheit wird somit verdoppelt
    - Merkmale 4 : Wenn Sie einen Dell-Projektor gekauft haben, sichert der Kensington-Sicherheitsschlitz sowohl Ihr Notebook als auch Ihren Projektor

    Verdoppeln Sie Ihre Schutzmaßnahmen durch doppelte Sicherheit. Das Kensington Twin Microsaver® sichert zwei Geräte mit einem Kabel.

    - Der patentierte T-Kupplungsmechanismus gewährleistet, dass die Schnittstelle zwischen Schloss und Schlitz an dem jeweiligen Dell-Gerät perfekt sitzt, wodurch eine starke und sichere Verbindung zum Dell-Gerät entsteht.
    - Das Twin MicroSaver besteht aus einem starken 2,2 m Kabel aus Flugzeugstahl, was dadurch sowohl ein effektives als auch optisches Abwehrmittel ist.
    - Das Flugzeugkabel bietet hohen Schutz, und ist dabei dennoch leicht.
    - Der Gummipuffer schützt die Geräteoberfläche vor Kratzern und Schaden.
    - Lebenslange Ersatzgarantie von Kensington.
    - Masterkey und Like-Key sind erhältlich. Diese erlauben es IT-Managern einen Generalschlüssel zu erhalten, mit dem alle Schlösser aus einer Bestellung geöffnet werden können. Dieser Service ist über Dell Software und Peripherie möglich. Fragen Sie einfach nach den Kensington Masterkey und Like-Key Lösungen. Mindestbestellmenge beträgt 50 Schlösser.

    Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
    - Dimension 1100
    - Dimension 3100
    - Dimension 3100C
    - Dimension 5000
    - Dimension 5100
    - Dimension 5150
    - Dimension 5150C
    - Dimension 9100
    - Dimension 9150
    - Dimension 9200
    - Dimension B110
    - Dimension C521
    - Dimension E310
    - Dimension E510
    - Dimension E520
    - Dimension E521
    - Inspiron 1200
    - Inspiron 1300
    - Inspiron 1501
    - Inspiron 1520
    - Inspiron 1521
    - Inspiron 1525
    - Inspiron 1526
    - Inspiron 1720
    - Inspiron 1721
    - Inspiron 2200
    - Inspiron 500m
    - Inspiron 510m
    - Inspiron 6000
    - Inspiron 630m
    - Inspiron 6400
    - Inspiron 640m
    - Inspiron 8600c
    - Inspiron 9100
    - Inspiron 9200
    - Inspiron 9300
    - Inspiron 9400
    - Latitude 100L
    - Latitude 110L
    - Latitude 120L
    - Latitude 131L
    - Latitude 2100
    - Latitude C400
    - Latitude C540
    - Latitude C610
    - Latitude C640
    - Latitude C840
    - Latitude D400
    - Latitude D410
    - Latitude D420
    - Latitude D430
    - Latitude D500
    - Latitude D505
    - Latitude D510
    - Latitude D520
    - Latitude D530
    - Latitude D531
    - Latitude D600
    - Latitude D610
    - Latitude D620
    - Latitude D620 ATG
    - Latitude D630 ATG
    - Latitude D630c
    - Latitude D631
    - Latitude D800
    - Latitude D810 (Integrated Graphics)
    - Latitude D820
    - Latitude E4200
    - Latitude E4300
    - Latitude E5400
    - Latitude E5410
    - Latitude E5500
    - Latitude E5510
    - Latitude E6400
    - Latitude E6400 ATG
    - Latitude E6400 XFR
    - Latitude E6410
    - Latitude E6410 ATG
    - Latitude E6420 XFR
    - Latitude E6500
    - Latitude E6510
    - Latitude L400
    - Latitude LS
    - Latitude X1
    - Latitude X300
    - Latitude XT2
    - Latitude XT2 XFR
    - Latitude XT3
    - Latitude Z
    - OptiPlex 210L DT
    - OptiPlex 210L MT
    - OptiPlex 3010
    - OptiPlex 330 MT
    - OptiPlex 360 DT
    - OptiPlex 7010
    - OptiPlex 745 DT
    - OptiPlex 745 MT
    - OptiPlex 745 USFF
    - OptiPlex 745c
    - Optiplex 755 Energy Smart DT
    - Optiplex 755 Energy Smart USFF
    - OptiPlex 755 MT
    - OptiPlex 755 SFF
    - OptiPlex 760 DT
    - OptiPlex 760 USFF
    - Optiplex 780 DT
    - Optiplex 780 MT
    - OptiPlex 9010
    - OptiPlex 9010a
    - OptiPlex 960
    - OptiPlex FX160
    - OptiPlex XE DT
    - Precision M20
    - Precision M2400
    - Precision M4300
    - Precision M4400
    - Precision M4500
    - Precision M50
    - Precision M60
    - Precision M6300
    - Precision M65
    - Precision M6500
    - Precision M70
    - Precision M90
    - Precision Workstation 370 DT
    - Precision Workstation 380
    - Precision Workstation 390
    - Precision Workstation 450
    - Precision Workstation 470
    - Precision Workstation 490
    - Precision Workstation 670
    - Precision Workstation 690 MT
    - Precision Workstation R5400
    - Precision Workstation R5500
    - Precision Workstation T1500
    - Precision Workstation T1650
    - Precision Workstation T3600
    - Precision Workstation T5400
    - Precision Workstation T5500
    - Precision Workstation T5600
    - Precision Workstation T7400
    - Precision Workstation T7500
    - Precision Workstation T7600
    - Studio 15 (1535)
    - Studio 15 (1537)
    - Studio 1735
    - Studio 1737
    - Studio 540MT
    - Studio 540ST
    - Studio Hybrid 140g
    - Studio XPS 13 (M1340)
    - Studio XPS 16 (1640)
    - Studio XPS 16 (1645)
    - Studio XPS 16 (1647)
    - Studio XPS 435 MT
    - Vostro 1000
    - Vostro 1310
    - Vostro 1400
    - Vostro 1500
    - Vostro 1510
    - Vostro 1700
    - Vostro 1710
    - Vostro 200
    - Vostro 200 ST
    - Vostro 260
    - Vostro 360
    - Vostro 400
    - Vostro 410
    - Vostro 430
    - Vostro 470
    - Vostro V220 MT
    - XPS 210
    - XPS 400
    - XPS 420
    - XPS 430
    - XPS 600
    - XPS 625
    - XPS 700
    - XPS 710
    - XPS 730
    - XPS 730X
    - XPS M1210
    - XPS M1330
    - XPS M1530
    - XPS M170
    - XPS M1710
    - XPS M1730
    - XPS M2010.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.2 m
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Schloss Art
Rundkeil
Material
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 377,06*
Zubehör
Dell
DELL-E2223HV
ab € 109,66*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 702,06*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 705,40*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 626,52*
Zubehör
Dell
GVDR9
ab € 823,41*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 680,56*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 689,22*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 612,50*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 449,61*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 388,44*
Zubehör
Dell
HR6JT
ab € 283,15*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 305,67*
Zubehör
Dell
0PN1H
ab € 345,07*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 586,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.