Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Patch Cable CAT5e, 0.3 m Netzwerkkabel Grau 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Patch Cable CAT5e, 0.3 m Netzwerkkabel Grau 0,3 m
Digitus Patch Cable CAT5e, 0.3 m Netzwerkkabel Grau 0,3 m
Digitus Patch Cable CAT5e, 0.3 m Netzwerkkabel Grau 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5671293
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-003
EAN/GTIN:
     4016032213062
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Eigenschaften:
-Folien- und geflechtgeschirmtes CAT 5e Patchkabel.
-Längenkennzeichnung auf den Hauben.
-Vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung.
-1:1 Belegung.
-4x 2 AWG 26/7.
-Twisted pair.
-3P CAT 5e zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.