Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55502882
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-163554
EAN/GTIN:
     3417761635544
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera pink
Die Kidizoom Touch 5.0: stylisches neues Design und verbesserte Funktionen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Trageschlaufe enthalten
Ja
Kopfhörer enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.3 MP
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Digitaler Zoom
4 x
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC
Design
Produkttyp
Digitalkamera für Kinder
Produktfarbe
Pink
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera 5 mp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.