Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Touch-Laptops mit 13,3" Widescreen – Standardgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für Touch-Laptops mit 13,3" Widescreen – Standardgröße
3M Blickschutzfilter für Touch-Laptops mit 13,3" Widescreen – Standardgröße
3M Blickschutzfilter für Touch-Laptops mit 13,3" Widescreen – Standardgröße
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55003619
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100168101
EAN/GTIN:
     0051128008676
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die 3M™ Blickschutzfilter Standard für Laptops mit Touchscreen-Kompatibilität und erhöhtem Rahmen sorgen für eine äußerst effektive „Verdunkelung” bei einem seitlichen Blickwinkel von mehr als 60 Grad. Dies ist einer unserer dünnsten Blickschutzfilter. Er wurde für die dünnsten derzeit erhältlichen Geräte entwickelt und ist für Touchscreens optimiert. Die satinartige matte Oberfläche fühlt sich glatt an und bietet eine außergewöhnliche Bildklarheit. Damit eignet sich der Filter hervorragend für Bildschirme mit höherer Pixeldichte. Von 3M, einem führenden Anbieter von Blickschutzfiltern für Touchscreens.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
25.24 mm
Versandkartonslänge
34.13 mm
Versandkartonshöhe
3.02 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
588.76 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128008671
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
9.5 "
Höhe (imperial)
13 "
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
87 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Bildumfang HxW
166 x 294 mm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.