Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYSW500KD Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYSW500KD Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC SYSW500KD Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC SYSW500KD Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5469123
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYSW500KD
EAN/GTIN:
     731304253150
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
491 x 840 x 591 mm
Gewicht
108180 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
780 x 915 x 930 mm
Paketgewicht
134090 g
Merkmale
Zertifizierung
cUL Listed,CE,UL Listed,VDE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ladekapazität
500000 VA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.301,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.567,64*
€ 7.815,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.510,87*
€ 7.747,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.365,08*
€ 7.574,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.306,72*
€ 7.505,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.301,75*
€ 7.499,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.