Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR 2 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energizer CR 2 Einwegbatterie Lithium
Energizer CR 2 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5312963
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     8248028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-P2
energizer cr-p2
cr-p2
Für die zahllosen elektronischen Spielereien, die Sie nicht leben können, ohne, um die neuesten Lithium-Batterie-Technologie, die nachweislich zu den weltweit langlebigsten AA und AAA-Akkus in High-Tech-Geräte werden's.
Aufgrund der heutigen High-Tech-Geräte mehr leistungsfähigen Batterien Nachfrage, wir Energizer Ultimate Lithium, Energizer Advanced Lithium Energizer Akku und eine optimale Leistung zu liefern entwickelt.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
15.6 mm
Gewicht
11 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,23417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.