Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon
Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon
Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon
Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon
Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon
Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon
Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon
Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon
Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon
Thule TAC-106 Rucksack Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52903484
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3203410
EAN/GTIN:
     0085854238717
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
Vielseitiger Digital-Spiegelreflexkamera-Rucksack bietet umfassend individuell anpassbaren Stauraum, schnellen Zugang zur Ausrüstung und hohen Tragekomfort in jeder Umgebung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
1400 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
290 x 59 x 290 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Brustband
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Seitlicher Zugang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.