Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWL-7620AP WLAN Access Point 2200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52281857
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-7620AP
EAN/GTIN:
     790069438059
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
1284 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
570 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SNMP, SNMPv3, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Technische Details
Versandkartonslänge
449 mm
Versandkartonsbreite
312 mm
Versandkartonshöhe
328 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
30 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
7284 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
Anzahl Kanäle
165 Kanäle
Automatische Kanalwahl
Ja
MIMO
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
STA Isolation (selbes VLAN)
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Stromverbrauch (max.)
20 W
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, FCC, IC, cUL+UL, CB, RCM, NCC, BSMI, UL2043, EN55032, EN55024, EN61000‑3‑2, EN61000‑3‑3, EN60601‑1‑2, EN301489‑1, EN301489‑17, EN300328, EN301893
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,06*
€ 367,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.