Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR 2016 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer CR 2016 Einwegbatterie Lithium
Energizer CR 2016 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     296-26985
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     8248032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Für die zahllosen elektronischen Spielereien, die Sie nicht leben können, ohne, um die neuesten Lithium-Batterie-Technologie, die nachweislich zu den weltweit langlebigsten AA und AAA-Akkus in High-Tech-Geräte werden's.
Aufgrund der heutigen High-Tech-Geräte mehr leistungsfähigen Batterien Nachfrage, wir Energizer Ultimate Lithium, Energizer Advanced Lithium Energizer Akku und eine optimale Leistung zu liefern entwickelt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Coin
Größe (Imperial)
0.78 "
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
90 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.9 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
286
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 5,87*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 7,77*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
619974
ab € 1,32*
Ähnlich
Energizer
634977
ab € 0,75*
Ähnlich
Energizer
611321
ab € 0,83*
Ähnlich
Energizer
611322
ab € 0,59*
Ähnlich
Energizer
610377
ab € 1,27*
Ähnlich
Energizer
638469
ab € 0,222*
Ähnlich
Energizer
E300716803
ab € 12,05*
Ähnlich
Energizer
623949
ab € 1,36*
Ähnlich
Energizer
611323
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.