Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ST-11 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon ST-11 Schwarz
Canon ST-11 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5180606
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1255B006
EAN/GTIN:
     4960999480800
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
canon druckerständer
druckerständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
658 mm
Tiefe
752 mm
Höhe
668 mm
Abmessungen (BxTxH)
658 x 752 x 668 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
iPF5100/5000/500/510
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.