Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 64 Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 64 Max
Fluke 64 Max
Fluke 64 Max
Fluke 64 Max
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51382215
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4856105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-30 - 600 °C
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Temperaturmessbereich
-22 - 1112 °F
Reaktionszeit
500 ms
Spektrale Empfindlichkeitsverteilung
8 - 14 µm
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
255 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
30 h
Betriebsbedingungen
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
LCD
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.