Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend TS16GSDHC4 Speicherkarte 16 GB SDHC Klasse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS16GSDHC4 Speicherkarte 16 GB SDHC Klasse 4
Transcend TS16GSDHC4 Speicherkarte 16 GB SDHC Klasse 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5115142
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GSDHC4
EAN/GTIN:
     0760557818564
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends Standard Class 4-Karten sind eine ideale und kostengünstige Wahl für das Speichern von digitalen Daten mit einer Mindestschreibgeschwindigkeit von 4MB/s und in Kapazitäten von 4GB bis 16GB.

Jede Karte hat eine integrierte ECC (Error Correction Code)-Fehlerkorrektur, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt. Des Weiteren ist die Karte mit Wear-Leveling-Algorithmus für eine lange Lebensdauer ausgestattet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
2 g
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 4
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
24 x 32 x 2.1 mm
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GCF133
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.