Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 16GB SDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 16GB SDHC
Hama 16GB SDHC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5108858
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00104367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Diese SD-Speicherkarte durchbricht die Schallmauer: Mit einer Geschwindigkeitsklasse von 10 ist die SDHC-Karte außerordentlich schnell und damit ideal für den Profibereich. Unglaubliche 16 GB Fotos oder Filme passen auf das High Speed-Wunder. - SecureDigital-High-Capacity-Card (SDHC), entspricht neuem SD-2.0-Standard; - nur geeignet für Endgeräte mit SDHC-Steckplatz, z.B. Digitalkameras, Camcorder (nicht rückwärtskompatibel zu Standard-SD-Cards); - mechanischer Schreibschutz (gegen versehentliches Löschen); - Class: Class 10; - Serie: High Speed Gold; - Verpackungstyp: Standard.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Lesegeschwindigkeit
22 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
15 MB/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
32 x 24 x 2.1 mm
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,58*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,21*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,65*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,45*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 7,69*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 8,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.