Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SDHC 32GB Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama SDHC 32GB Speicherkarte
Hama SDHC 32GB Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5108857
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00104368
EAN/GTIN:
     0797045622365
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Diese SD-Speicherkarte durchbricht die Schallmauer: Mit einer Geschwindigkeitsklasse von 10 ist die SDHC-Karte außerordentlich schnell und damit ideal für den Profibereich. Unglaubliche 32 GB Fotos oder Filme passen auf das High Speed-Wunder.

- SecureDigital-High-Capacity-Card (SDHC), entspricht neuem SD-2.0-Standard;
- nur geeignet für Endgeräte mit SDHC-Steckplatz, z.B. Digitalkameras, Camcorder (nicht rückwärtskompatibel zu Standard-SD-Cards);
- mechanischer Schreibschutz (gegen versehentliches Löschen);
- Geschwindigkeitsklasse 10 (minimale Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s);
- Class: Class 10;
- Serie: High Speed Gold;
- Verpackungstyp: Standard.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Lesegeschwindigkeit
22 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
15 MB/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
32 x 24 x 2.1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,58*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,43*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 7,77*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 7,78*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 8,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.