Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-LND1224A Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-LND1224A Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Panasonic CF-LND1224A Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-508522
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-LND1224A
EAN/GTIN:
     5025232406678
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Netzteil Notebook
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12 - 32 V
Ausgangsspannung
15 V
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Maximale Eingangsleistung
120 W
Eingangsstrom
15 A
Ausgangsstrom
8 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.92 m
Breite
135 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
385 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,73*
€ 294,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA1056
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.