Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL- MR3020 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL- MR3020 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
TP-Link TL- MR3020 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
TP-Link TL- MR3020 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
TP-Link TL- MR3020 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
TP-Link TL- MR3020 Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49116761
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR3020 V3
EAN/GTIN:
     5054444213903
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Mit TP-LINKs tragbarem 3G/4G-WLAN-Router TL-MR3020 richten Sie im Handumdrehen einen WLAN-Hotspot ein. Schließen Sie lediglich einen 3G/4G-Surfstick an und schon können Sie mit Ihren Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets online gehen. Sein Mini-Design, WLAN-Geschwindigkeiten bis 150 Mbit/s und verschiedene Betriebsmodi machen den TL-MR3020 zum idealen Reisebegleiter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
22 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Design
Gerätetyp
Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Produktfarbe
Grau, Weiß
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-MR3420
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.