Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel WAC6303D-S 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel WAC6303D-S 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6303D-S 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6303D-S 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6303D-S 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6303D-S 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6303D-S 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6303D-S 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-47618693
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAC6303D-S-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937594603
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
251 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
1040 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Management-Protokolle
SNMP v2c/v3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
1600 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Kanalabstand
80 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DBQSK, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Maximale Wahrscheinlichkeitserkennung (MLD)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Empfängersensitivität
-103 dBm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.