Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E352783 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 55,9 cm (22")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E352783 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 55,9 cm (22")
Elo Touch Solutions E352783 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 55,9 cm (22")
Elo Touch Solutions E352783 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 55,9 cm (22")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46498434
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E352783
EAN/GTIN:
     815335026461
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
22 "
Merkmale
Unterstützte Displaytypen
LCD
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.