Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11990 Batteriehalter & -schnapper 4 AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11990 Batteriehalter & -schnapper 4 AAA
Goobay 11990 Batteriehalter & -schnapper 4 AAA
Goobay 11990 Batteriehalter & -schnapper 4 AAA
Artikel-Nr.:
     767-SO-60515
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11990
EAN/GTIN:
     4040849119903
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA
Material
Polypropylen (PP), Harz
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
FR03, HR03, LR03
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
52.6 mm
Höhe
23.7 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1150
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,47*
€ 0,66*
1 Tag
570
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,11*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 2,24*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,15*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
11986
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,24*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,45*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,53*
Zubehör
Goobay
11991
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.