Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93089 Stromkabel Weiß 10 m Netzstecker Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93089 Stromkabel Weiß 10 m Netzstecker Typ F
Goobay 93089 Stromkabel Weiß 10 m Netzstecker Typ F
Goobay 93089 Stromkabel Weiß 10 m Netzstecker Typ F
Goobay 93089 Stromkabel Weiß 10 m Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599730
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93089
EAN/GTIN:
     4040849930898
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
Netzstecker Typ F
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Stecker 2 Standard
CEE 7/3
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa, Deutschland, Türkei
Kabeltyp
H05VV-F3G
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.