Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11457 Batteriehalter & -schnapper 4 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11457 Batteriehalter & -schnapper 4 C
Goobay 11457 Batteriehalter & -schnapper 4 C
Goobay 11457 Batteriehalter & -schnapper 4 C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599472
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11457
EAN/GTIN:
     4040849114571
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
C
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
25.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11455
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
11460
ab € 0,23*
Zubehör
Goobay
11461
ab € 0,33*
Zubehör
Goobay
11464
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.