| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-4598951 Herst.-Nr.: 67095 EAN/GTIN: 4040849670954 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS, WEEE | Merkmale | Kabellänge | 50 m | | Anschluss 1 | Koaxial | | Anschluss 2 | Koaxial | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Impedanz | 75 Ohm | | Verstärkung | 100 dB | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) | | Äußerer Durchmesser Isolierung | 6.8 mm | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | Kabel-Klasse | A | | Zertifizierung | WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |